Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 8.8 m.Gewinde bis Kopf 0222/001/01 6x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube 8.8 m.Gewinde bis Kopf 0222/001/01 6x35
Sechskantschraube 8.8 m.Gewinde bis Kopf 0222/001/01 6x35
Artikel-Nr.:
     3517B-88853575
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0222/001/01 6x35
EAN/GTIN:
     4001796161759
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube 8.8 m.Gewinde bis Kopf 0222/001/01 6x35

Sechskantschraube 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
35 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,60*
€ 7,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,06*
€ 8,51*
€ 3,90*
ab € 6,87*
€ 9,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0303* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.