Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 8x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M8x30mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M8x30mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-88854004
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/000/01 8x30
EAN/GTIN:
     4001796740466
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 8x30

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,31*
€ 16,93*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,22*
€ 25,69*
€ 3,90*
ab € 21,81*
€ 29,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,61*
€ 26,9059
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0961* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.