Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 5x40
Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 5x40
Artikel-Nr.:
     3517B-88854960
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0302/000/01 5x40
EAN/GTIN:
     4001796736735
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 5x40

Zylinderschraube mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,15*
€ 12,72*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,28*
€ 14,21*
€ 3,90*
ab € 11,66*
€ 16,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.