Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 8x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 8x60
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 8x60
Artikel-Nr.:
     3517B-88860152
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/000/01 8x60
EAN/GTIN:
     4001796267994
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 8x60

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,64*
€ 93,78*
Frei Haus
ab € 76,52*
€ 96,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,78*
€ 111,5982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,90*
€ 110,551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,18*
€ 106,1242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,17*
€ 103,7323
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,64*
€ 88,8216
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.