Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Linsenkopfschraube
>
Linsensenkschraube
>
Linsensenkholzschraube
>
Artikel
Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 4x30
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-88862140
Hersteller:
Dresselhaus
Herst.-Nr.:
3103/000/02 4x30
EAN/GTIN:
4001796464379
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 4x30
Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz, Messing DIN 95 KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Schlitz
Länge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Holzschraube DIN 95
,
Linsensenkholzschraube DIN 95
,
Linsensenkkopf-Holzschraube DIN 95
,
Linsensenkkopfschraube DIN 95
,
Schlitzschraube DIN 95
,
Schraube DIN 95
,
Holzschraube ohne Norm
,
Linsensenkholzschraube
,
din 95 4x30
,
din 95
,
din 95 messing
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
1 Tag
248
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3394*
€ 0,4594*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 13,80*
€ 19,10*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 15,69*
€ 21,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,069* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,21*
Zubehör
BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6100 1/4"sechskant 6,0 x 1,0 x 25 mm Schlitz
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen