Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x300
Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x300
Artikel-Nr.:
     3517B-88862942
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2208/001/01 6x300
EAN/GTIN:
     8714387010638
Suchbegriffe:
Balkennagel
Sparrennagel
sparrennägel 8,5 mm x 300 mm
balkennagel

Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x300

Sparrennägel ungehärtet galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
6 mm
Länge:
300 mm
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,38*
€ 127,46*
Frei Haus
ab € 106,86*
€ 132,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,46*
€ 151,6774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,07*
€ 150,0233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,06*
€ 144,0614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,28*
€ 141,9432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,38*
€ 123,0222
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.