Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 16x55


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 16x55
Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 16x55
Artikel-Nr.:
     3517B-88863383
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3365/000/01 16x55
EAN/GTIN:
     4001796614194
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube A2 m.Gewinde bis Kopf 3365/000/01 16x55

Sechskantschraube V2A mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 48,06*
€ 61,70*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 53,14*
€ 68,00*
Frei Haus
ab € 54,89*
€ 69,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,00*
€ 80,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,87*
€ 79,5753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,86*
€ 75,9934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,13*
€ 73,9347
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,75*
€ 72,2925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,14*
€ 63,2366
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.