Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 10x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 10x30
Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 10x30
Artikel-Nr.:
     3517B-88866580
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0450/001/01 10x30
EAN/GTIN:
     4001796574641
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965

Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 10x30

Senkschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7046(ehem.DIN 965) galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
415
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,349*
€ 0,469*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 17,07*
€ 23,30*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 19,47*
€ 26,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,30*
€ 27,727
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056535001
ab € 1,54*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
Zubehör
k.A.
ab € 0,034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.