Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 4x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 4x16
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 4x16
Artikel-Nr.:
     3517B-88866850
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0470/001/01 4x16
EAN/GTIN:
     4001796580772
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 4x16

Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7045(ehem.DIN 7985) galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,58*
€ 27,78*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,50*
€ 34,06*
€ 3,90*
ab € 26,18*
€ 35,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,74*
€ 40,1506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,96*
€ 38,0324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,82*
€ 36,6758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.