Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint galv.verz. 1507/001/01 3,2x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splint galv.verz. 1507/001/01 3,2x20
Splint galv.verz. 1507/001/01 3,2x20
Artikel-Nr.:
     3517B-88869055
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1507/001/01 3,2x20
EAN/GTIN:
     4001796238116
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234

Splint galv.verz. 1507/001/01 3,2x20

Splinte DIN EN ISO 1234(ehem.DIN 94) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
3,2 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,03*
€ 5,77*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,75*
€ 6,80*
€ 3,90*
ab € 5,39*
€ 7,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.