Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint galv.verz. 1507/001/01 4x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splint galv.verz. 1507/001/01 4x40
Splint galv.verz. 1507/001/01 4x40
Artikel-Nr.:
     3517B-88869063
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1507/001/01 4x40
EAN/GTIN:
     4001796238338
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234

Splint galv.verz. 1507/001/01 4x40

Splinte DIN EN ISO 1234(ehem.DIN 94) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
4 mm
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,51*
€ 15,88*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,59*
€ 16,00*
€ 3,90*
ab € 13,04*
€ 18,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.