Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint galv.verz. 1507/001/01 6,3x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splint galv.verz. 1507/001/01 6,3x50
Splint galv.verz. 1507/001/01 6,3x50
Artikel-Nr.:
     3517B-88869090
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1507/001/01 6,3x50
EAN/GTIN:
     4001796238758
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234

Splint galv.verz. 1507/001/01 6,3x50

Splinte DIN EN ISO 1234(ehem.DIN 94) galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,27*
€ 26,06*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,385*
€ 26,175*
€ 3,90*
ab € 21,94*
€ 29,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,06*
€ 31,0114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,70*
€ 30,583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,42*
€ 27,8698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.