Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN433 galv.verz. 1538/001/01 10,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 433 Scheiben zn 10,5mm HP
DIN 433 Scheiben zn 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-88869315
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1538/001/01 10,5
EAN/GTIN:
     4001796249884
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092

Scheibe DIN433 galv.verz. 1538/001/01 10,5

Scheiben galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10,5 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Stärke:
1,6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,20*
€ 20,93*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,30*
€ 21,04*
€ 3,90*
ab € 17,12*
€ 23,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.