Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88869659 Herst.-Nr.: 1139/001/03 4,5x20 EAN/GTIN: 4044325392521 |
| |
|
| | |
| JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I20 1139/001/03 4,5x20 JD-79 Spanpl.-schraube mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde galv. verzinkt Box 1000 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Schraubsystem: | Innensechsrund TX | Länge: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 8,95* | € 12,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,04* | € 13,99* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,42* | € 15,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01004* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|