Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 5x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 5x10
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 5x10
Artikel-Nr.:
     3517B-88869847
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1502/000/01 5x10
EAN/GTIN:
     4001796234651
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 5x10

Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
5 mm
Länge:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,84*
€ 11,05*
€ 3,90*
ab € 8,90*
€ 12,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.