Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte Decke, Linsensystem ILDL421WL-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte Decke, Linsensystem ILDL421WL-SW
LED-Sicherheitsleuchte Decke, Linsensystem ILDL421WL-SW
Artikel-Nr.:
     3517B-88871015
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     ILDL421WL-SW
EAN/GTIN:
     4260682155535
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte Decke, Linsensystem ILDL421WL-SW

Die LED-Sicherheitsleuchte IL im unauffälligen Design ist ein wahres Multitalent. Egal ob als Einzelbatterieleuchte oder zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen: Sie ist für nahezu alle Anforderungen gerüstet und bietet immer die passende Lösung. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall.
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 162,30*
€ 203,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,04*
€ 204,07*
Frei Haus
ab € 169,77*
€ 211,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.