Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800561


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800561
Artikel-Nr.:
     3517B-88871113
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     89800561
EAN/GTIN:
     9006210648996

Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800561

Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 40 97 V, SELV für Ausgangsspannung <
120 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt), Für Leuchteneinbau, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, Bereitschaftsbetrieb, 1 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Betriebsdauer mit Stecker (Duration Link) wählbar, Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber), 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber, Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet, Konstante Ausgangsleistung, Maximale Lichtleistung für alle LED-Module, Elektronisches Ladesystem, Tiefentladeschutz, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Verpolungsschutz für Akku, Hochtemperaturzellen, NiCd- oder NiMH-Akkus, D-, Cs- oder LA-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
2,5 W
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Nennspannung:
220..240 V
Nennbetriebsdauer:
1..3 h
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
179 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 53,88*
€ 70,38*
Frei Haus
ab € 55,51*
€ 72,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.