Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800699


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800699
Artikel-Nr.:
     3517B-88871268
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     89800699
EAN/GTIN:
     9006210703299

Notlichtbetriebsgerät EM convert #89800699

Kit mit Notlicht-LED-Treiber, Akku für 3 Stunden-Betrieb und Status-LED, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 54 V, SELV für Ausgangsspannung <
60 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt), Für Leuchteneinbau, Bereitschaftsbetrieb, 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber), 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber, Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet, Konstante Ausgangsleistung, Maximale Lichtleistung für alle LED-Module, Elektronisches Ladesystem, Tiefentladeschutz, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Verpolungsschutz für Akku, Hochtemperaturzellen, NiCd-Akkus, D-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer,
Weitere Informationen:
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Nennspannung:
220..240 V
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
179 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,76*
€ 107,99*
Frei Haus
ab € 88,24*
€ 112,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.