Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchte GuideLedSL13012.2CGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsleuchte GuideLedSL13012.2CGS
Sicherheitsleuchte GuideLedSL13012.2CGS
Artikel-Nr.:
     3517B-88874732
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071356732
EAN/GTIN:
     4012539366546
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

Sicherheitsleuchte GuideLedSL13012.2CGS

Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,13*
€ 214,13*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,40*
€ 214,76*
Frei Haus
ab € 179,37*
€ 220,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.