| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88874741 Herst.-Nr.: 28003807 EAN/GTIN: 9006210761367 |
| |
|
| | |
| Akkupack PACK-LiFeP #28003807 Hochtemperatur LiFePO4-Zellen für den Einsatz mit Notlichtgeräten, Eingebaute Schutzfunktionen, Elektronisch geregeltes Temperaturmanagement, Gute Ladeeigenschaften bei hoher Temperatur, Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß Norm IEC 60598-2-22. Weitere Informationen: | | Anzahl der Zellen: | 4 | Ausführung: | Lithium-Ionen | Nennspannung: | 12,8 V | Kapazität: | 6 mAh | Länge: | 126 mm | Breite: | 50 mm | Akkupack: | nein | Gewicht: | 220 g | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 70,22* | € 90,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,53* | € 93,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|