Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube-F-H DIN7981 galv.verz. 6042/001/01 4,2x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 4,2x25mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 4,2x25mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-88875138
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6042/001/01 4,2x25
EAN/GTIN:
     4001796384028
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschraube-F-H DIN7981 galv.verz. 6042/001/01 4,2x25

Linsen-Blechschrauben-F-H galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
€ 27,30*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
€ 28,60*
€ 3,90*
€ 30,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,0273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.