Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenleuchte3/8h opt.Mesh/NB Add.on UHU383M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichenleuchte3/8h opt.Mesh/NB Add.on UHU383M
Artikel-Nr.:
     3517B-88879676
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     UHU383M
EAN/GTIN:
     4250600708752

Rettungszeichenleuchte3/8h opt.Mesh/NB Add.on UHU383M

Für Decken- und Wandmontage, Versorgungszeit 3 Stunden oder 8 Stunden einstellbar
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,12*
€ 134,31*
Frei Haus
ab € 110,57*
€ 139,62*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,68*
€ 168,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.