Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchte ZB KMB019ML-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsleuchte ZB KMB019ML-SW
Artikel-Nr.:
     3517B-88885821
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     KMB019ML-SW
EAN/GTIN:
     4260682159427
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

Sicherheitsleuchte ZB KMB019ML-SW

Kompakte Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege mit prismatischer Abdeckung zur optimalen Lichtverteilung. Diese wird durch die weißen High-Power SMD-LEDs ermöglicht, die dazu noch eine lange Lebensspanne von ca. 50000 Std. haben. Erhältlich zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen und als Einzelbatterieleuchte. Mit dem optionalen Einbaurahmen lässt sich die Leuchte elegant in der Decke versenken.
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 86,51*
€ 110,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,60*
€ 110,34*
Frei Haus
ab € 90,06*
€ 114,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.