Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrastsensor KTX-WN9234224IZZZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrastsensor KTX-WN9234224IZZZZ
Artikel-Nr.:
     3517B-88962564
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1078139
EAN/GTIN:
     4047084487019
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor

Kontrastsensor KTX-WN9234224IZZZZ

Kontrastsensoren, KTX Prime, KTX-WN9234224IZZZZ, Lichtsender: LED, RGB, Kommunikationsschnittstelle: Analog, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus, Tastweite: 40 mm, Schaltausgang: NPN, Lichtfleckgröße: 0,9 mm x 3,9 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 4-polig, Gerätetyp: Standard, Lichtflecklage: Quer, Lichtaustritt: Kurze Geräteseite, Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in, Gehäusematerial: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
10,8 V
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
78,5 mm
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Leerlaufstrom:
100 mA
Max. Ausgangsstrom:
20 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 564,71*
€ 639,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,44*
€ 640,30*
Frei Haus
ab € 567,92*
€ 645,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,84*
€ 761,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,27*
€ 730,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,32*
€ 717,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,12*
€ 702,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,71*
€ 672,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.