| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88964175 Herst.-Nr.: 5328527 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lichtleiter LL3-TS40-5 Lichtleiter, LL3, LL3-TS40-5, Für Lichtleiter-Sensor: GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex, Funktionsprinzip Detail: Bestehend aus einem Sender und einem Empfänger, Material, Faser: Kunststoff, Material, Mantel: Kunststoff, Material, Lichtleiterkopf: Kunststoff, Lichtleiterlänge: 5.000 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff des LWL-Faserkerns: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 443,86* | € 510,47* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,16* | € 511,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 448,22* | € 515,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|