| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88966029 Herst.-Nr.: 2030440 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Steckerhaube Slave 2030440 Steckverbinder und Leitungen, Sonstige Steckverbinder und Leitungen, Steckerhaube Slave, Anschlussart Kopf A: Stecker, D-Sub-HD, 15-polig, gerade, Dose, Anschlussart Kopf B: Stecker, M12, 8-polig, Dose, RJ45, 5-polig, Signalart: CAN, Ethernet, RS-232, FSI, Leitung: 0 m, Beschreibung: CAN, geschirmt, Bei Anschlussart Kopf B: Dose M12, 5-polig, 2 x Dose RJ-45, Ethernet, RS-232, FSI Weitere Informationen: | | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 525,48* | € 599,70* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,60* | € 600,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 528,64* | € 605,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|