Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbusmodul (IP 20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88967541
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038825
EAN/GTIN:
     k.A.

Feldbusmodul (IP 20)

Feldbusmodule, Feldbusmodul (IP 20), Zubehörfamilie: Feldbusmodule, Beschreibung: Externes CAN-Erweiterungsmodul für bis zu 8 zusätzliche Digitalausgänge, IP 20
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22,5 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
128,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 720,93*
€ 822,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,35*
€ 822,56*
Frei Haus
ab € 725,51*
€ 829,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,01*
€ 978,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,92*
€ 964,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,82*
€ 923,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,17*
€ 897,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,93*
€ 857,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.