Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder konfektionierbar STE-0J04-GZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88972120
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6048260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker

Steckverbinder konfektionierbar STE-0J04-GZ

Steckverbinder und Leitungen, Konfektionierbare Steckverbinder, STE-0J04-GZ, Anschlussart Kopf A: Stecker, RJ45, 4-polig, gerade, Signalart: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, Leitung: CAT5, CAT5e, Beschreibung: Ethernet, geschirmt, Kopf A: Stecker, RJ45, 4-polig, gerade, geschirmt, PROFINET, EtherCAT , für Leitungsdurchmesser 4,5 mm ... 8 mm, PROFINET, EtherCAT®, Anschlusstechnik: Schneidklemm-Schnellanschluss, Zulässiger Leiterquerschnitt: 4 mm² .
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: western stecker rj45, rj-45 stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,56*
€ 37,61*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,62*
€ 37,84*
€ 3,90*
ab € 28,47*
€ 38,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.