| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88973652 Herst.-Nr.: 6043044 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Temperatursensor TBT-1AAG10253GZ Temperatursensoren, TBT, TBT-1AAG10253GZ, Messbereich: 50 °C +150 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: Ansprechzeit t50: = 5,8 sAnsprechzeit t90: = 15,5 s, Prozessanschluss: Gewinde G B, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 25 mm / 3 mm, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter (RA = (L+ 10 V) / 0,028 A [Ohm]), Elektrischer Anschluss: Leitungsverschraubung M16 x 1,5, IP65 Weitere Informationen: | | Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs: | 25 mm | Umgebungstemperatur: | -40 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,09* | € 291,59* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,83* | € 292,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,94* | € 294,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|