Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor THTS-1AAT20506MZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88973822
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6047716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
sick widerstandsthermometer

Temperatursensor THTS-1AAT20506MZ

Temperatursensoren, THTS, THTS-1AAT20506MZ, Messbereich: 50 °C +150 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: t50 = 3,3 s t90 = 9,7 s, Prozessanschluss: Tri-Clamp 2"
, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 50 mm / 6 mm, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter (RA = (L+ 10 V) / 0,023 A [Ohm]), Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67 und IP69
Weitere Informationen:
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
50 mm
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: widerstandsthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 260,65*
€ 316,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,09*
€ 317,56*
Frei Haus
ab € 263,10*
€ 320,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,98*
€ 377,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,02*
€ 352,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,65*
€ 310,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.