Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor THTS-1AB520506MZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88973831
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6047739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
widerstandsthermometer

Temperatursensor THTS-1AB520506MZ

Temperatursensoren, THTS, THTS-1AB520506MZ, Messbereich: 50 °C +250 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: t50 = 3,3 s t90 = 9,7 s, Prozessanschluss: Kegelstutzen (DIN 11851) DN 25 mit Nutüberwurfmutter, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 50 mm / 6 mm, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter (RA = (L+ 10 V) / 0,023 A [Ohm]), Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67 und IP69
Weitere Informationen:
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
50 mm
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 310,38*
€ 371,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,28*
€ 371,83*
Frei Haus
ab € 313,24*
€ 374,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,24*
€ 441,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,35*
€ 439,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,71*
€ 419,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,79*
€ 403,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,38*
€ 369,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.