| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88973869 Herst.-Nr.: 6047630 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Temperatursensor THTE-1AAT10506MZ Temperatursensoren, THTE, THTE-1AAT10506MZ, Messbereich: 50 °C +150 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: t50 = 4,7 st90: = 12,2 s, Prozessanschluss: Tri-Clamp 1'', 1 '', Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 50 mm / 6 mm, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter (RA = (L+ 10 V) / 0,023 A [Ohm]), Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67 und IP69 Weitere Informationen: | | Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs: | 50 mm | Umgebungstemperatur: | -40 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 472,44* | € 555,66* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,22* | € 556,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 473,35* | € 561,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|