Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Lichtschranke VS/VE12-2P132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88974868
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6026223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Induktiver Näherungssensor

Rund-Lichtschranke VS/VE12-2P132

Rund-Lichtschranken, V12-2, VS/VE12-2P132, Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m, Lichtsender: LED, Einstellung: Keine
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
4000 mm
Max. Schaltabstand:
5000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Breite des Sensors:
12 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,01*
€ 157,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,71*
€ 158,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,03*
€ 163,59*
Frei Haus
ab € 133,36*
€ 165,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.