| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88987594 Herst.-Nr.: 6054972 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung YF2A6B-200XXXXLEAX Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, YF2A6B-200XXXXLEAX, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 12-polig, gerade, A-codiert, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Signalart: Power, I/O, Leitung: 20 m, 12-adrig, PUR, Beschreibung: Power, geschirmt, I/O, Anschlusstechnik: Offenes Leitungsende Weitere Informationen: | | Leiterdurchmesser: | 7,5 mm | Schutzmantel: | Polyurethan (PUR) | Mantel-Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,63* | € 283,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 239,09* | € 287,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,06* | € 290,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 344,25* | € 403,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|