Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89000910 Herst.-Nr.: DA-90369 EAN/GTIN: 4016032456056 |
| |
|
| | |
| Monitorerhöhung Alu, si DA-90369 Schlanke Aluminium Monitorerhöhung Silber Formschöne Monitorerhöhung aus edlem Aluminium gefertigt - verbessert Ihre Sichtposition und schafft Platz auf Ihrem Schreibtisch. Der Ultra-Slim Monitorständer ist die beste Wahl, wenn es um Style, modernes Design und Funktionalität geht. - Formschönes, schlankes Design aus Aluminium - Ultra-Slim - Erhöht die Sichtposition für eine komfortable, ergonomische Leseposition - Platzsparende Staumöglichkeiten für Tastatur & Maus unterhalb des Monitorständers - Stabile Bauform für Monitore mit bis zu 10 kg Gewicht - Anti-Rutsch Pads halten den Monitorständer sicher in Position Mit der Ultra-Slim Monitorerhöhung erhalten Sie ein funktionelles Produkt, das in puncto Design und Eleganz keine Wünsche offen lässt. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Monitor | Tragfähigkeit: | 10 kg | Breite: | 400 mm | Höhe: | 210 mm | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 24,21* | € 32,53* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 24,34* | € 32,54* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,85* | € 33,27* | | | | | 40 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,70* | € 34,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,53* | € 37,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|