Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT slide Patchfeld VIK 6xLC-Duplex OS2 1502607406-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517B-89002133
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502607406-E
EAN/GTIN:
     4251394603261
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel lc-duplex
lwl patchpanel

OpDAT slide Patchfeld VIK 6xLC-Duplex OS2 1502607406-E

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer Spleißablage/Frontblende in RAL 7035, Auszug lässt sich zur besseren Montage abkippen und komplett herausnehmen (Auszugsstop), bestückt mit LC-D Kupplungen, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25) , Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 LC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4) oder aqua (OM3) oder mit 6, 12 oder 24 LC-D APC Kupplungen jeweils grün (OS2)
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 6 fach patchpanel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,94*
€ 72,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,03*
€ 72,38*
Frei Haus
ab € 63,84*
€ 74,45*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,63*
€ 85,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.