Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Spleißkassette 12xLC APC OS2 150929JA00-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517B-89003585
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150929JA00-E
EAN/GTIN:
     4251122185861
Suchbegriffe:
Crimpspleißschutz
Spleissschutz Crimptechnik
Spleißkassette
btr spleißkassette

OpDAT Spleißkassette 12xLC APC OS2 150929JA00-E

Vorkonfektionierte Spleißkassette bestückt mit 12 Pigtails mit LC-Steckern, geeignet für den Einbau in folgende LWL-Patchfelder: OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA, Standardspleißkassette (154,50 x 92 x 10 mm) bestückt mit Crimpspleißhalter, 12 Kompaktader-Pigtails eingelegt und abgesetzt, Pigtails farbig sortiert nach IEC 60304, Primär- und Sekundärcoating gleichgefärbt, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, Länge der Pigtails ab Kassette abgestuft zwischen 80 und 90 cm, Varianten: jeweils mit Fasertyp OS2, OM5, OM4, OM3
Weitere Informationen:
Mit Spleißhalter:
ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Länge:
154,5 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
92 mm
Montageart:
Gewindebolzen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpspleißschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,13*
€ 75,45*
€ 5,95*
ab € 58,22*
€ 75,56*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,77*
€ 77,43*
Frei Haus
ab € 59,90*
€ 77,60*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,48*
€ 79,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.