| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89003674 Herst.-Nr.: 150S2D0100M EAN/GTIN: 4251394654393 |
|
|
| | |
| OpDAT Verbindungskabel OM4 Klasse Dca 100m 150S2D0100M Verbindungsleitung I-V(ZN)HH, Breakoutkabel zur direkten Steckerkonfektion für den Innenbereich, biegeunempfindliche Faser, Kabelmantel: LSHF-FR, UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, Kabelaufbau: Zwei 2 mm separat zugentlastete Kabel unter einem gemeinsamen Kabelmantel, jedes Kabel mit 900 µm Vollader, Zugentlastung: Aramid, geltende Normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-2, IEC 60794-2-10, EN 187000, Brandverhalten: Klasse Dca s1 d1 a1 nach EN 50399 (Klassifizierung nach EN 13501-6), Varianten Fasertypen: OS2, OM5, OM4, OM3, jeweils für 20 m als Kabelring, 50 m auf Papptrommel und 100 m auf Papptrommel möglich Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM4 | Anzahl der Fasern: | 2 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 2 mm | Kabeltyp: | Breakout | Länge: | 100 m | Mantel-Farbe: | violett | Knickschutztülle: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 105,07* | € 109,11* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,48* | € 109,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,44* | € 113,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|