Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT VIK Universalkabel 4xOM4, LC-LC, 20 m 152U047JJ5020G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT VIK Universalkabel 4xOM4, LC-LC, 20 m 152U047JJ5020G
Artikel-Nr.:
     3517B-89003719
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     152U047JJ5020G
EAN/GTIN:
     4251394670362
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

OpDAT VIK Universalkabel 4xOM4, LC-LC, 20 m 152U047JJ5020G

Vorkonfektionierte Leitung mit Universalkabel zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern, beidseitig konfektioniert mit LC-Steckern, biegeunempfindliche OM4-Faser, Edelstahl-Aufteiler zur schnellen Montage in Verteilergehäusen, kaskadierte Fanouts, Seite A: robuste Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse, Seite B: geschützt durch Noppenfolie, Optionales Zubehör: Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse
Weitere Informationen:
Kategorie:
OM4
Steckverbinder Anschluss 1:
sonstige
Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Fasern:
4
Länge:
20 m
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:
Universalkabel
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
violett
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,44*
€ 228,45*
Frei Haus
ab € 194,68*
€ 234,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,45*
€ 271,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.