Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT CM 6xLC-D OS2 VIK 1528S074061E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-89003791
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1528S074061E
EAN/GTIN:
     4251394603940
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel lc-duplex
lwl patchpanel

OpDAT CM 6xLC-D OS2 VIK 1528S074061E

Kompaktmodul OpDAT CM 6xLC-D 3HE/TE , komplett bestückt mit 6 LC-D-Kupplungen und 12 LC-Pigtails , Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, 12 Farben , Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhalter eingelegt und abgesetzt , Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt , Frontplatte aus silber eloxiertem Aluminium, Kupplungspositionen nummeriert , Trägerplatte aus Stahl, bestückt mit Spleißkassette und Überlängenkassette, jeweils mit Deckel , Befestigung im Baugruppenträger mit unverlierbaren Schrauben
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 6 fach patchpanel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,07*
€ 62,73*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,45*
€ 62,85*
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 64,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.