Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89004150 Herst.-Nr.: 1273430100 EAN/GTIN: 4050118063127 |
| |
|
| | |
| Kabel ZIPCORD SCRJ IP 20 IE-FPOZ2E#1273430100 Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Weitere Informationen: | | Faserart: | POF | Anzahl der Fasern: | 2 | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 10 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC-RJ | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC-RJ | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Kunststoff | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: | Kunststoff | APC-Ausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 63,77* | € 66,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,73* | € 68,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,24* | € 70,91* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,45* | € 72,16* | | | | | 73 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,61* | € 73,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|