Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stingray 4000m, 250µm KRPM258058/4000M


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-89008129
Hersteller:
     Hexatronic
Herst.-Nr.:
     KRPM258058/4000M
EAN/GTIN:
     k.A.

Stingray 4000m, 250µm KRPM258058/4000M

Die Hexatronic Stingray Air Blown Fiber (6 Fasern/250µm/da=1,25 mm) wurde mit Hinblick auf Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit entwickelt. Eine robuste Fasereinheit mit einer super Einblasleistung erhöht die Erfolgsrate bei der Installation und sorgt für eine schnelle und problemlose Installation. Die Stingray hat ein einzigartiges Mantelmaterial welches ein Mantel schrumpfen verhindert, was bedeutet, dasses keine zerbrechlichen Spleißpunkte oder empfindliche Installationen in Wandboxen oder Glasfaserschränken gibt.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.589,80*
€ 1.745,32*
Frei Haus
ab € 1.603,76*
€ 1.762,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.745,32*
€ 2.076,9308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.731,92*
€ 2.060,9848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.664,16*
€ 1.980,3504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.622,88*
€ 1.931,2272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.589,80*
€ 1.891,862
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Meter (ab € 0,39745* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.