Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung EZA 50X4,6, 13-18 NPA40861/50-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-89008228
Hersteller:
     Hexatronic
Herst.-Nr.:
     NPA40861/50-2
EAN/GTIN:
     k.A.

Dichtung EZA 50X4,6, 13-18 NPA40861/50-2

Zur Abdichtung der in den Kabelschutzrohren da 50 verlegten Kabel 13-18 mm Ausführung teilbar zur nachträglichen Montage bei bereits installiertem Kabel Druckdicht bis 0,5 bar Werkstoff: PFA / PC Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,76*
€ 40,03*
€ 3,90*
ab € 29,67*
€ 41,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.