| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89008318 Herst.-Nr.: HW-KOFSV1L009 EAN/GTIN: 4250679770193 |
|
|
| | |
| Linie dosenseitig vormont. 9m HW-KOFSV1L009 one.fiber ready Linie konfektioniert mit GREENforMEDIA Kabel Kat.7/Koax Class A++, FRNC und Singlemode Glasfaser-Innenkabel 2 mm 2xE9/125 G.657B.3, einseitig vormontiert mit one.fiber Basisdose und Glasfaserkabel dosenseitig mit 2 x LC/APC Stecker, 2. Seite offen, Länge 9 m Weitere Informationen: | | Daten- und Kommunikationskabel: | ja | LWL-Kabel: | nein | Energiekabel: | nein | Koaxialkabel: | ja | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 55 mm | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 55 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 30 mm | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | Eca | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,97* | € 138,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 114,04* | € 142,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,20* | € 148,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|