| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89008345 Herst.-Nr.: HW-OFKSE55RWM EAN/GTIN: 4250679740295 |
|
|
| | |
| Basisdose Set reinweiß matt HW-OFKSE55RWM Fiber Set zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose " steady" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose " complete" , bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen mit Shutter ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm in reinweiß matt ähnlich RAL 9010 Weitere Informationen: | | Anzahl der Koax-Buchsen IEC 60169-2: | 2 | Anzahl der RJ45-Buchsen: | 1 | Anzahl der Sat F-Buchsen: | 2 | Anschlussart: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,82* | € 12,77* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,83* | € 12,79* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,00* | € 14,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|