Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5E 2xRJ45 mit UTP K8456.1m gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.5E 2xRJ45 mit UTP K8456.1m gr
Patchkabel Cat.5E 2xRJ45 mit UTP K8456.1m gr
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-89011026
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8456.1
EAN/GTIN:
     4049759034498
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel Cat.5E 2xRJ45 mit UTP K8456.1m gr

2 x, Cat.5e Stecker, PVC, ungeschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B LEAD < 90 PPM, Cadmium < 5 PPM
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,75*
6 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 0,50*
€ 0,83*
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,54*
€ 0,90*
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.