Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89011116 Herst.-Nr.: 39936.1 EAN/GTIN: 7611990120642 |
| |
|
| | |
| LAN Test Kit 39936.1 Netzwerk- und Modulartest. Leitungsprüfer für Twisted Pair-Verkablung, Patchkabel und Installation, geschirmt. Vorteil: nicht nur Paare, sondern jede Einzelader kann auf Belegung geprüft werden. Zum Testen von 10BaseT, 10Base2 ThinEthernet (Coax), RJ45 / RJ11 Modular Cable TIA-568A, 568B. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Twisted Pair | Ausführung: | LAN-Funktionstester | Anzeigeart: | LED | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | nein | Messwertspeicher: | nein | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | nein | Zusatzgerät anreihbar: | nein | Mit Messkopf enthalten: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 61 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,80* | € 126,17* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 104,51* | € 130,54* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 104,53* | € 130,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 114,56* | € 142,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,65* | € 144,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|