Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Zoll Profil 21HE PR 21-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19Zoll Profil 21HE PR 21-G
19Zoll Profil 21HE PR 21-G
Artikel-Nr.:
     3517B-89043517
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     51665
EAN/GTIN:
     7330701069642

19Zoll Profil 21HE PR 21-G

Gefertigt aus Stahlblech, zur Montage in nsvb Wandschränken, HE Standardlochraster, gem. IEC 60297-1, HE Kennzeichnung, seitliches 19"
Lochraster zur Befestigung z.B. Fachböden, Paarweise Lieferung, Oberflächenbehandlung: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Breite:
43 mm
Höhe:
933 mm
Tiefe:
41 mm
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,34*
€ 65,17*
Frei Haus
ab € 50,79*
€ 67,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.