| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89053760 Herst.-Nr.: 305046 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Rangierkabel SF/UTP 10m gr Kat.5e 4P 305046 Cat.5e Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten. Weitere Informationen: | | Kategorie: | 5E | Länge: | 10 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grau | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Farbe der Knickschutztülle: | weiß | Pinbelegung: | 1:1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,97* | € 14,89* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,85* | € 14,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,87* | € 16,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|