Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16-KabelEinbaubuchse 50Ohm G9(UT250) G20 100024480


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7-16-KabelEinbaubuchse 50Ohm G9(UT250) G20 100024480
7-16-KabelEinbaubuchse 50Ohm G9(UT250) G20 100024480
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-89061274
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024480
EAN/GTIN:
     4018359246365
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

7-16-KabelEinbaubuchse 50Ohm G9(UT250) G20 100024480

Anmerkungen: löt/löt, IP 68
mit Einbaudichtung Montage: B70 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe
Kabel: G9 (UT-250)
G20 (1/4"
FLEX) Einbaumaß: Z069 G9: UT-250, EZ 250, Flexiform 401, RG-401/U, SUCOFORM 250 G20: 5042 1/4"
-Hiflex, FSJ1-50, RFF 1/4"
-50, SCF 14-50 J RFS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
7/16
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
Löt/Löt
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,98*
€ 24,10*
€ 5,95*
ab € 17,18*
€ 24,22*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,33*
€ 24,59*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,78*
€ 25,67*
€ 6,90*
ab € 18,52*
€ 26,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.